タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342485
品番
TEC080E5L-20C08CF-63 AH725
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
材質
AH725
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応