タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342528
品番
TEC200E5L-50C20CF-125 AH725
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
全長(mm)
125
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
先端径(mm)
20
材質
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応