タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342537
品番
TEC060E5L-15C06CF-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH725
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応