タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
7
注文コード
67342783
品番
TEC070B3-16C07-60 GH730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,420
この商品は
刃径・先端径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
先端径(mm)
7
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
7
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応