タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342975
品番
TEC060B3-16C06-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
6
刃長(mm)
16
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
刃径(Φmm)
6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応