タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-D6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67343036
品番
TEC140D6-30C14H83 AH750
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
全長(mm)
83
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
先端径(mm)
14
材質
AH750
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応