タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECH-B6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
67343072
品番
TECH060B6-16C06-57 AH750
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH750
刃長(mm)
16
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応