タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECH-B6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
67343106
品番
TECH120B6-25C12-83 AH750
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH750
刃長(mm)
25
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
刃数
6
刃径(Φmm)
12
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応