タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECH-B6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
67343115
品番
TECH160B6-32C16-92 AH750
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH750
刃長(mm)
32
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
16
刃数
6
刃径(Φmm)
16
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応