タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECH-B6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
67343124
品番
TECH200B6-38C20-104 AH750
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH750
刃長(mm)
38
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
刃数
6
刃径(Φmm)
20
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応