タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECC-A/B2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67343876
品番
TECC060A2-16C06-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応