タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECC-A/B2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67343912
品番
TECC080A2-20C08-63 AH725
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応