タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6
注文コード
67344095
品番
TECR060B3-09/21C06R02A57 KS15F
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS15F
刃数
3
全長(mm)
57
刃長(mm)
9
外径(Φmm)
6
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応