タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
注文コード
67344122
品番
TECR120B3-12/37C12R02A83 KS15F
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS15F
刃数
3
全長(mm)
83
刃長(mm)
12
外径(Φmm)
12
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応