タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
50
先端径(mm)
1.5
注文コード
67344698
品番
TEC015A2-045C04-E50 AH725
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
先端径(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応