タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344996
品番
TEC020A4-08C02-E32 KS15F
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
KS15F
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
2
先端径(mm)
2
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応