タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345048
品番
TEC025A4-08C025-E32 AH725
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
AH725
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
2.5
先端径(mm)
2.5
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応