タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345066
品番
TEC050A4-14C05-E50 AH725
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
AH725
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
5
先端径(mm)
5
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応