タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345093
品番
TEC080A4-20C08-E63 AH725
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
AH725
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応