タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
6
注文コード
67345732
品番
TEC060A4-13C06-50 AH750
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH750
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応