タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
8
注文コード
67345757
品番
TEC080A4-19C08-63 AH750
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH750
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応