タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
20
注文コード
67345827
品番
TEC200A4-38C20-104 AH750
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH750
刃数
4
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
先端径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応