タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345915
品番
TEC060B6-26C06-70 AH750
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
70
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH750
刃数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応