タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345976
品番
TEC250B6-92C25-180 AH750
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
全長(mm)
180
刃長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
25
先端径(mm)
25
材質
AH750
刃数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応