タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.9
注文コード
67346143
品番
TEC009A2-0135/08C4M45 AH750
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.35
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.9
有効長(mm)
8
材質
AH750
刃数
2
先端径(mm)
0.9
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応