画像準備中

ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 注文コード67346213 品番TEC010A2-015/16C4M50 AH750
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は刃径など74種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 有効長(mm)16 材質AH750 刃数2 先端径(mm)1 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする