タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.6
注文コード
67346405
品番
TEC016A2-024/26C4M60 AH750
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃長(mm)
2.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.6
有効長(mm)
26
材質
AH750
刃数
2
先端径(mm)
1.6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応