曜日別特売
TC-TTD-G 20.0 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT 67348688

TC-TTD-G 20.0 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT 67348688
TC-TTD-G 20.0 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT 67348688

鉄骨用テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
溝長(mm)150
寸法L(mm)270
内容量1本注文コード67348688品番TC-TTD-G 20.0
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。
ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。
TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。
有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。

材質HSS寸法L(mm)270表面処理TiNコーティング溝長(mm)150寸法D(mm)20寸法l1(mm)3.3使用ボルトM18寸法l2(mm)150シャンク径M.T.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする