鉄骨用テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67348706 品番 TC-TTD-G 24.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。
ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。
TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。
有効加工深さは、3D〜5Dが目安となります。

材質HSS 寸法L(mm)285 表面処理TiNコーティング 溝長(mm)165 寸法D(mm)24 寸法l1(mm)4 使用ボルトM22 寸法l2(mm)165 シャンク径M.T.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする