※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの センタードリル
ロングセンタードリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67348898
品番
TC-LCD 3X8X150
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
両刃仕様で経済的
センターモミ専用(ドリルがぶれない)
寸法Dc(mm)
3
材質
HSS
寸法L(mm)
150
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
寸法l(mm)
3.5
寸法Ds(Φmm)
8
シャンク径(mm)
8
加工内容
直溝