曜日別特売
ES-6-3-Ro(BMC) BMCガイシ カメダデンキ 67348968

ES-6-3-Ro(BMC) BMCガイシ カメダデンキ 67348968
ES-6-3-Ro(BMC) BMCガイシ カメダデンキ 67348968

BMCガイシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個関連資料図面(0.07MB)公称電圧(kV)6.6注文コード67348968品番ES-6-3-Ro(BMC)
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。

材質(本体)BMC樹脂仕様表面漏洩距離:115形状多ひだ形質量(g)400取付高(mm)60材質(ねじ部)鉄(3価メッキ)最大径(Φmm)55めねじサイズ(埋込)上部:3個(M8)、下部:3個(M8)絶縁破壊電圧(kV)50絶縁階級6A号定格インパルス耐電圧(kV)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波/1分間)22公称電圧(kV)6.6
関連資料:図面(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする