シャーシーグリース

(207件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×20本) 注文コード 67349205 品番 -
販売価格(税込) ¥6,378 定期注文特価(税込)5,718
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
5,198 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。

ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5〜80 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:52
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 207
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67349196
2026-02-20
用途:
自働車修理工場
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブなのでグリースガンに注入しやすいし、加減も判断しやすく使い切れます。無駄なし

2026-02-19
用途:
大型車のメンテナンスに
運輸・通信業

頻繁に使うので何度もリピートしてます。
使いやすく若干やわらかい印象です。

2025-11-30
用途:
機械の整備
農・林・水産業

グリスの容器がしぼりやすく、価格も安く重宝しております。

2025-11-04
用途:
農機具用に
農・林・水産業

迅速にお送り頂けました。安価で良かったです。もちろん、お品物に問題はございません。

2025-07-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

建設機械、農機機械のメンテナンスに使用してます。何種類もグリスアップしなければならないのでコスパが良く重宝しています。

2025-06-06
用途:
機械のメンテナンスに

良いです。安いです。
けど、この10年でかなり値段あがったね。
それでも、まだモノタロウさんは安く頑張ってくれています。

2025-03-25
用途:
機械もののグリスアップ・船舶の滑りをよくするため
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

機械もののグリスアップは勿論のこと、船舶を陸の斜路式の船上場へ上げた時のナメズリに塗布して滑りを良くしたりと何にでも使えます。安くて役をこなすので重宝しますね

1人が参考にしています
2025-10-02
用途:
トラック等のグリースアップ
株式会社丸沖建設 様 (建設業・工事業)

使いやすく若干やわらかい印象です、とりあえず買ってよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するグリースガンを教えてください。
回答:
適合品をご案内いたします。

■モノタロウ グリースガン 400g用 レバータイプ
注文コード 20288415 品番 MG002
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2028/8415/

その他、カートリッジ400gに対応しているグリースガンにご使用可能です。
1人が参考にしています
2022-06-22
質問:
この商品は極圧のグリスでしょうか、非極圧でしょうか。
回答:
非極圧のグリースとなります。
極圧グリースをお探しの場合は、以下をお勧めします。

■モノタロウ リチウムグリース EP(極圧タイプ)
注文コード 83906962
内容量 1本(400g)
https://www.monotaro.com/p/8390/6962/
3人が参考にしています
2022-06-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする