FPS
FPSの 掃除用具
FPSの メンテナンスカート
FPSの メンテナンスカート本体
ワークカートF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67349555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
操作性と収納性に優れた清掃カート。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ビルメンテナンスカート
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
材質
フレーム:PP、袋:ナイロン
質量(kg)
約16
容量(L)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×1140×970
繰り返し・詰め替え
対応