床用バイオ洗剤ファースト・バイオクリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 67349993 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

すすぎいらずで簡単、洗浄。
普段の床清掃も短い時間でより快適に!
バイオと酵素の力で油分、汚れを分解洗浄します。
継続使用することで汚れの滞留を防ぎ、悪臭や害虫の発生を抑えます。
排水溝やグリストラップの汚れ付着防止にも繋がります。

液性褐色液体、PH8.5(弱アルカリ性) 用途壁・床・タイル 成分微生物(バクテリア)培養物、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、リパーゼ、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム 希釈倍率200〜300倍 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする