強アルカリ電解水ファースト・アルカリウォーター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4kg) 注文コード 67350018 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。

液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 成分強アルカリ水 形状液体 商品タイプ業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67350018
2025-08-27
用途:
布張りオフィスチェア、壁紙、木柱のカビ、衣類のシミ
非営利株式会社PTA 様 (教育・研究機関)

普段、余程でないとレビューは書きませんが、今回は書きます。
10年以上使用した背面座面布張りのオフィスチェア、20脚にたっぷり霧吹きして擦り取るようにすると新品のようになり、感動ものでした。しかも、泡立たず水拭き仕上げ不要。檜柱のカビの拭き取りも、木材は痛まず変色なしでカビだけスッと消えた。ほぼ無臭。人によるかも知れませんが、素手で触って拭き取り作業しても、ヌルヌルしないし、手荒れも無かった。
衣類のコーヒーのシミも霧吹きかけて洗濯機回して染み抜き。
リピ買いしてしまいました。年末の大掃除にもオススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
67350018
2024-06-29
用途:
プラスチック製品の除菌
有限会社高宮 様 (その他業種)

介護用品など、アルコールでは劣化するものに使って便利にしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
67350018
2021-07-01
用途:
車のシート洗浄
製造業

汚れがしっかりと分解出来てシートが綺麗になりました。

対象商品:
67350018
2021-04-06
用途:
美容室の床そうじ
有限会社メルシー綜合美容 様 (サービス業)

シリコン系のリンス剤を使用した髪がカットで床に落ちると、驚くくらいツルツルになってしまいます。
かなり強力な洗剤を使って拭かないと落ちないのですが、ワックスも除去してしまうので困っていました。
色々な製品を試してみましたが、強アルカリ電解水がいちばん床にダメージがなく、シリコン剤が除去できました!
タップリ使いたいトコなんですが、コストが高いのでもう少し安ければ最高です!

2人が参考にしています
対象商品:
67350018
2021-02-17
用途:
ハウスクリーニング作業時
サービス業

プロには最高の商品!!界面活性剤が入っていないのが最高!!

2人が参考にしています
対象商品:
67350018
2020-08-11
用途:
壁の汚れ取り
ロベリア 様

トイレの壁汚れの使った。青カビは乳酸カビ取り材で、その後、歯ブラシを使いデコボコの間にも付くようにしたら、とてもきれいになった。匂いもなく安心。

2人が参考にしています
対象商品:
67350018
2019-08-30
用途:
車の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

車の掃除に使っていますが、ふきむらも出ず使いやすいです。
もう少し安いとありがたいですが

2人が参考にしています
対象商品:
67350018
2022-06-17
用途:
エアコンの清掃
製造業

エアコンの内部、ファンや吹き出し口に散布し、真水で洗い流し清掃。長年のカビがどんどん落ちた。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする