- 二硫化モリブデングリース モノタロウ 67350447 - 二硫化モリブデングリース モノタロウ 67350447

二硫化モリブデングリース

(199件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400g×20本) 注文コード 67350447 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998 定期注文特価(税込)9,458
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
8,598 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。

ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20〜130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

グリースガンへの充てん方法.
この動画は、18人が参考にしています。
※グリースガンは注文コード:20288415です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:52
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 199
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
ナックル部のキングピンのグリスアップに

JB23Wのナックル部のキングピン上部からグリスアップして使用。
AZの商品と比較しても全く問題ない。

2026-02-07
用途:
足回りメンテナンス
タムラオート 様

カートリッジへ挿入して簡単に使えて 低価格で 存分に使えます

対象商品:
67350438
2026-01-27
用途:
軽自動車の足回りに
製造業

ドラシャブーツ交換の為、使用した。500kmぐらい走ったが、不具合ありません。

対象商品:
67350438
2025-10-18
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の下回り各箇所の金属が触れている所にリチウムグリスと併用してモリブデングリスも使ってます。
リチウムのみで済ませる方もおられますがモリブデン方が効果がある所にチョイスしてます。
ケミカル類は効果の高い個所を選んで使ってます。

2人が参考にしています
2025-12-26
用途:
自動車整備

手軽にたっぷり使えるのでいいです。
品質も抜群。おすすめします。jidousha

2025-12-22
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

対象商品:
67350438
2025-09-02
用途:
ミッションのセンターシャフトやパイロットベアリングに使いました、量も多くて最高です
製造業

ミッションのセンターシャフトやパイロットベアリングに使いました、量も多くて最高です

対象商品:
67350438
2025-10-09
用途:
オートバイの潤滑

手軽にたっぷり使えるのでいいです。
品質も抜群。おすすめします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
タイロッドエンドブーツ等のゴム製品の攻撃性ありますでしょうか。
回答:
こちらの商品は、基油(鉱物油)+増ちょう剤(リチウム系)+摩耗防止剤(二硫化モリブデン)という組成となります。
自動車のタイロッドエンドブーツ部や等速ジョイントブーツ部で使用されている整備用グリースと同系統ではありますが、やはり整備用グリースは専用グリースをご使用ください。
2人が参考にしています
2022-06-23
質問:
成分にシリコンは入っていますか。
回答:
製品の原料として、シリコン(Si)、シリコーン(Silicone)は使用しておりません。
2人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする