ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管外ネジアダプタ 異径
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67351217
品番
T154
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
寸法R
1/2
呼び径(B)
1/2
寸法d(Φmm)
22.36
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ニップル
全長(mm)
35
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
35
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材