ノーブランド
ノーブランドの 塀・フェンスまわり
ノーブランドの 忍び返し
忍び返し1型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67351244
品番
H1001
参考基準価格(税別)
¥16,430
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
材質
スチール
仕上
ポリエチレンコーティング
色
黒
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
400
寸法C(Φmm)
9
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
200
寸法F(mm)
t3×25
呼称
9×400
付属品
直線金具×2、ビス・ナット×4
用途
建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。
注意
※取付金具・ビス等は付属しておりません。