ノーブランド
ノーブランドの 塀・フェンスまわり
ノーブランドの 忍び返し
忍び返し2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67351262
品番
H1003
参考基準価格(税別)
¥28,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
400
寸法C(Φmm)
9
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
200
寸法F(mm)
t3×25
用途
建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。
付属品
直線金具×3、ビス・ナット×6
材質
スチール
色
黒
呼称
9×600(2段爪)
仕上
ポリエチレンコーティング
注意
※取付金具・ビス等は付属しておりません。