ノーブランド
ノーブランドの 塀・フェンスまわり
ノーブランドの 忍び返し
猫よけ忍び返し13型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67351348
品番
C1400
参考基準価格(税別)
¥43,270
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い猫よけ仕様の忍び返しです。
用途
建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。
材質
鉄・黒コーティング
寸法A(mm)
500
寸法F(mm)
t3×32
寸法D(mm)
27.3
寸法E(mm)
500
寸法B(mm)
395
寸法G(mm)
46
注意
※取付金具・ビス等は付属しておりません。