宅配ボックス レギュラー

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67351795 品番 KS-TLT240-S500-W
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×240×400(ボックス内寸法:460×190×340、受取可能な最大サイズ:450×170×310) ホワイト 付属品スノコ1個、非常解錠キー2本 材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg)7.5 タイプ前入前出/防滴 仕上紛体塗装 錠前プッシュボタン錠
注意
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。早めに荷物を取り出すか、軒下なので雨がかりの少ない場所へ設置してください。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床を傷める恐れがあります。
※宅配物受け取りのため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする