替刃式鋸 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67352382 品番EBSB-260 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。ヨコ挽目とタテ挽目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応です。

刃渡り(mm)260 用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 仕様縦・横・斜 刃厚(mm)0.6
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67352382
2022-11-08
用途:
木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていた鋸の切れが悪くなったのですが、メーカーが分からず困っていたところ他社共通となっていたので一抹の不安を感じながらも購入してみました。結果は全く問題なく交換出来切れ味も抜群に良くなり、そのお陰で切断作業が非常に楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする