曜日別特売
110MM 折込式引廻鋸 SK11 67352653

110MM 折込式引廻鋸 SK11 67352653
110MM 折込式引廻鋸 SK11 67352653

折込式引廻鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67352653品番110MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。
刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。刃渡り(mm)110材質(柄部)材質(刃)SK-5
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする