弦鋸の替刃 ステン用 24山

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67352802 品番NO.21 HSS 2マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6〜25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。

用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山 適合サイズ(mm)250
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-28
用途:
材料の切断

他社のバイメタルの刃も色々使ってみたけど初期の切れ味は一番良く切れる気がする。バーコのサンドフレックス、レノックスのバイメタルよりいい。あとは耐久性がどの程度あるかが課題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする