弦鋸の替刃 アルミ用 24山

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード67352915 品番NO.25 SK-3 3マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

アルミ、軽金属などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、アルミ・軽金属用です。6〜25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。

用途アルミ・軽金属などの切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
バイク背美作業
製造業

旧車絶版部品のパーツ作製に使用。アルミ合金は専用工作工具が必要となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする