弦鋸の替刃 金工用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 67352942 品番 NO.14 SK3 3マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6〜25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。

用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数24山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67352942
2024-03-29
用途:
金属切断
製造業

切れ味は問題なく、12枚物でなく3枚物を購入理由は枚数が多いと替え刃を錆びさせてしまうためです。※少し割高ですが。

対象商品:
67352942
2022-01-31
用途:
ボルト類の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

今までいろんな替刃を使用してきたが、大差なく使用でき、価格が安いので2度買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする