曜日別特売
NO.18ステンヨウ 2マイ 弦鋸の替刃バイメタル 32山 SK11 67352976

NO.18ステンヨウ 2マイ 弦鋸の替刃バイメタル 32山 SK11 67352976
NO.18ステンヨウ 2マイ 弦鋸の替刃バイメタル 32山 SK11 67352976

弦鋸の替刃バイメタル 32山

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード67352976品番NO.18ステンヨウ 2マイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。

用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数32山適合サイズ(mm)250
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-18
用途: 金属の切断

軟鉄の塊に使用しましたが、切断力は抜群で長切れするのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする