弦鋸の替刃バイメタル 24山

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67352985 品番NO.19ステンヨウ 2マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6〜25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。

用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質バイメタル 刃数24山 適合サイズ(mm)250
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67352985
2024-02-04
用途:
SUSプレートの切断

かかりはいいですが、期待しすぎたのか
切れ味鋭い程ではないです。
普通な感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする