細工用ミニ折込鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード67353134 品番SSM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。

刃渡り(mm)85 全長(mm)210 用途一般木材の切断作業。 折込折りたたみ式 材質(刃)SUS420J2
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする