細工用ミニ片刃鋸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード67353143 品番SSM-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。

刃渡り(mm)88 全長(mm)200 用途プラスチック・竹などの切断作業。 仕様PC用 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67353143
2022-02-23
用途:
小径のアクリルパイプ、アクリル棒の切断

小径のアクリルパイプ、アクリル棒を切るとき、金鋸だと横に滑りやすいが、このミニ鋸はアサリが細かく鋭いのですんなりと食らいつき、滑ることがない。 ただ刃が細かいので専用のプラケースを付けてもらえば、収納の際にも刃が傷まないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする